| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2293960 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4003530098673 EAN/GTIN: 4003530098673 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SPAX SeKo T-STAR+ 6,0x240/65 Wirox HP Senkkopfschraube, T-STAR plus, VG/TG, WIROX A9J •WIROX A9J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz •Gehärtet, gleitbeschichtet •Senkkopf mit Fräsrippen und T-STAR plus-Antrieb •Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil •4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge •ETA-12/0114 VG = Vollgewinde TG = Teilgewinde Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. - Aufnahme/Antrieb: T-STAR plus, - Kopfform: Senkkopf, - Verpackungsinhalt: 100 Stück 100 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,028 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, ABC, I-Stern, TGW, Torx, T-Star, plus, ISR, Senkopf, Innensechsrund, Senkkopf, Universalschrauben, Spaxschraube, blau, 6, 0x240, Senkkopfschrauben, SPAX, Senkopfschrauben, verzinkt, 6x240, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 0,7738* | € 0,9538* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 0,9238* | € 1,1238* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,95* | ab € 0,9594* | € 1,1694* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 1,1634* | € 1,3934* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1634* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 139,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|