Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SeKo T-STAR+ 6,0x150/68 Wirox HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX SeKo T-STAR+ 6,0x150/68 Wirox HP
SPAX SeKo T-STAR+ 6,0x150/68 Wirox HP
Artikel-Nr.:
     400-2294004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003530157646
EAN/GTIN:
     4003530157646
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben

SPAX SeKo T-STAR+ 6,0x150/68 Wirox HP


Senkkopfschraube, T-STAR plus, VG/TG, WIROX A9J

•WIROX A9J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz
•Gehärtet, gleitbeschichtet
•Senkkopf mit Fräsrippen und T-STAR plus-Antrieb
•Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil
•4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge
•ETA-12/0114

VG = Vollgewinde
TG = Teilgewinde

Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
- Aufnahme/Antrieb: T-STAR plus, - Kopfform: Senkkopf, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 100 Stück
100 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben senkkopf, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, ABC, I-Stern, TGW, Torx, T-Star, plus, ISR, Senkopf, Innensechsrund, Senkkopf, Universalschrauben, Spaxschraube, 6, 0x150, blau, Senkkopfschrauben, SPAX, Senkopfschrauben, verzinkt, 6x150, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,2864*
€ 0,3664*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2897*
€ 0,3697*
7 Tage
300
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3413*
€ 0,4413*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,45*
Lager 400
300
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,37*
€ 54,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0291010450705
ab € 0,0599*
Zubehör
SPAX International
0537000500503
ab € 0,1665*
Zubehör
SPAX International
1021010751505
ab € 0,2226*
Zubehör
SPAX International
1031010751505
ab € 0,4176*
Zubehör
SPAX International
1031010752105
ab € 0,4812*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,80*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.