Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltr.Kunststoff 25m H05VV3Gx1,5 IP20 Hedi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltr.Kunststoff 25m H05VV3Gx1,5 IP20 Hedi
Kabeltr.Kunststoff 25m H05VV3Gx1,5 IP20 Hedi
Artikel-Nr.:
     400-2294759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003644002658
EAN/GTIN:
     4003644002658
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich

Kabeltr.Kunststoff 25m H05VV3Gx1,5 IP20 Hedi


Kunststoff-Kabeltrommel StarLite

•Stahlrohrrahmen mit ergonomischem Bügelgriff
•Stecker-Parkstation
•Rotationsstopp-Schalter
•VDE-Norm-geprüfte 4-fach-Steckdose mit Überlastschutz
•Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet






Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kunststoffkabeltrommeln, Kabeltrommeln, Kunststoffkabeltrommel, Kabel-Trommel, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 37,50*
€ 48,67*
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 42,64*
€ 54,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,36*
€ 55,62*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 43,62*
€ 55,66*
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 56,68*
€ 71,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.