| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2295669 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031093265348 EAN/GTIN: 4031093265348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M8 GÜHRING Sackloch-Maschinengewindebohrer, TiN-beschichtet • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • HSS-E • Toleranz ISO 2 6H •Anschnitt Form C (2-3 Gänge) •M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft •M12–M30 DIN 376 mit Überlaufschaft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,033 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m8 din 376, regel-gewindebohrer din376, regel-gewindebohrer m8, Form, Maschinengewindebohrer, DIN, 1671, Gelbring, Gewindeschneidwerkzeug, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, 371, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, DIN371, Gewindewerkzeug, TIN, Sackloch, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 17,59* | € 24,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 22,46* | € 30,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 23,38* | € 30,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 26,02* | € 34,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|