| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2298421 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4007248822506 EAN/GTIN: 4007248822506 |
| |
|
| | |
| Wäschespinne Alustar 50 Wäschespinne Alustar •Poliertes Aluminium-Standrohr, 40 mm •Tragarme aus polierten Aluminium-Rechteckprofilen, 20 x 20 mm •Sternteile aus hochwertigem Kunststoff •Stufenlose Höhenverstellung •Witterungs- und UV-beständige Wäscheleine •Inklusive Kunststoff-Bodenhülse mit Deckel •Leichtes Öffnen durch Zugseil Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,24 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockenspinne, Wandwäschespinne, Trockenständer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,90* | € 50,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,16* | € 57,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,72* | € 58,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,98* | € 63,87* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,31* | € 74,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|