Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN766 A4 A 4,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN766 A4 A 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766 A4 A 4,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     400-2299087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645033632
EAN/GTIN:
     4011645033632
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Edelstahlkette

Schweisskette ähnl.DIN766 A4 A 4,0 Bundw. 30m


Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, Edelstahl 1.4401

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel
oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten
benutzt werden.

Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig.

Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert.

Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8

30 m




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,316 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette, Edelstahl, Schweißkette, DIN, 766, (ähnlich), Edelstahl-Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 766 (ähnlich), DIN 766 (ähnlich) Schweißkette, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
540
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 8,51*
8 Tage
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,8502*
€ 192,9402*
4 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 172,5402*
€ 207,30*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 176,91*
€ 211,4001*
Lager 400
540
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 195,48*
€ 233,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,28*
€ 277,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,40*
€ 272,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,64*
€ 258,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,18*
€ 247,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 204,17*
€ 242,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 195,48*
€ 232,62
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,516* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.