| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2299113 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4042666825951 EAN/GTIN: 4042666825951 |
| |
|
| | |
| E-Jet-Schr. 4,0x 30 VG zn gelb TORX® Schraube •Verzinkt, gelb passiviert •Senkkopf mit Unterkopffrästaschen •TORX® ttap®-Antrieb – Weiterentwicklung des ISR-Antriebs mit deutlich besserem Sitz im Schraubenantrieb •CUT-Spitze •Reibschaft bei allen Teilgewinde-Ausführungen, bei Vollgewinde-Ausführungen ab 45 mm Länge •Ideal für Beschläge und beschichtete Platten (ausbruchsfreies Versenken) •Inklusive 1 TORX® #ttap®-Bit •ETA-13/0536 Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. *mit Reibschaft 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,002 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jet, Spanplattenschraube, Mehrzweckschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0238* | € 0,0329* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,0304* | € 0,0412* | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0305* | € 0,0412* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,04* | € 20,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|