| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2301245 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250985903230 EAN/GTIN: 4250985903230 |
| |
|
| | |
| LED ICE, Alu Optik, ww 12VDC, 0.9W, 1.8m LTG, M1 LED-Leuchte Ice •Aluminium-Optik •Zum Aufstecken auf einen Glasboden •An Glasböden von 6–8 mm verwendbar •Lichtkegel nach oben und unten abstrahlend, dimmbar •Nachträglich ins Möbel integrierbar •Farbwiedergabe RA 85 •Lichtausbeute 30 Im/W •Zuleitung 1,7 m •Steckverbindung LED-Mini M1 Hinweis: Nicht kombinierbar mit Ice Mini. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,054 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchte, LED, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 14,13* | € 20,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,96* | € 24,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,85* | € 25,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,18* | € 25,92* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,29* | € 32,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|