Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Bithalter KK Pistol RA 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazin-Bithalter KK Pistol RA 4
Magazin-Bithalter KK Pistol RA 4
Artikel-Nr.:
     400-2301550
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     4013288187406
EAN/GTIN:
     4013288187406
Suchbegriffe:
Kraftform
Kompakt
Bit-Sortiment
Kraftform Kompakt

Magazin-Bithalter KK Pistol RA 4


Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt Pistol RA 4

•Dauermagnet
•Schnellwechselfutter
•Handgriff mit Ratschenfunktion
•Rechts-/Linkslauf
•Umschaltung über Umschaltring
•Ratschensperre in Mittenstellung
•Kraftform-Plus-Griff
•Max. Drehmoment 50 Nm
•Feinverzahnung, Rückstellwinkel 8°
•Passend für Bit mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3

Lieferung: Mit Gürteltasche.

Inhalt:
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 25 mm; PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 89 mm; PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 25 mm; PZ 1; PZ 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 89 mm; PZ 1; PZ 2
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben; 25 mm; T 20; T 25
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben; 89 mm; T 20; T 25






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,512 kg
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.