Stabelektr.Supercito7018S3,2X450 mm
Stabelektrode SUPERCITO 7018S
•Basisch-umhüllte Stabelektrode für rissfreie und zähe Schweißverbindungen
•Gute Schweißeigenschaften auch in Zwangsposition und in der Wurzel
•Kaltzähes Schweißgut bis -50 °C, röntgensicher
•Geeignet auch für unlegierte Stähle geringer Reinheit oder mit höherem Kohlenstoffgehalt (bis 0,4 %) sowie für Pufferlagen
•Sehr niedriger Wasserstoffgehalt nach Rücktrocknung
•Erhältlich auch in Vakuumverpackungen ohne Rücktrocknung
Normbezeichnungen:
•EN ISO 2560-A: E42 5 B 3 2 H 5
•DIN EN 499: E42 5 B 3 2 H5
•AWS A5.1: E7018-1-H4
•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
•Werkstoffe: S (P)235–S (P)420, GP240–GP280, L245–L360
1 Stück