Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 1,2mm K300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 1,2mm K300
Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 1,2mm K300
Artikel-Nr.:
     400-2305008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4038589708228
EAN/GTIN:
     4038589708228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 1,2mm K300


Schutzgasschweißdraht THERMANIT GE-316 L Si

Normbezeichnung
EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr.
G 19 12 3 L SiER316LSi1.4430

•Nichtrostend, IK-beständig
•Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle-/Stahlgusssorten
•Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten

Richtanalyse des Schweißgutes %
CSiMnCrMoNi
0,020,81,718,82,812,5

1kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,013 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 29,21*
3 Tage
30
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 29,24*
15
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 26,30*
€ 29,77*
Lager 400
30
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 38,25*
8 Tage
30
15
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 60,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 573,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.