Akku-Strauchschere HSA 26
Leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25.
Im Set enthalten:
1 x Akku-Strauchschere HSA 26
1 x Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x Standardladegerät AL 1, Akku-Ladezeit 55 min/70min (80 %/100 %)
1 x Strauchmesser 20 cm, inkl. Messerschutz
1 x Grasmesser, Schnittbreite 12cm, inkl. Messerschutz
1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage
Ausführung mit Akku AS 2 und Ladegerät AL 1