| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2306087 Herst.-Nr.: 4300875 EAN/GTIN: 4006825635744 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 254 Die Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 254 Dual ist bestens gerüstet für viele Arbeiten. Sowohl Zugfunktion, als auch Sägekopfgelenk sind mit einer speziellen Mechanik ausgestattet, um besonders leichtgängig zu funktionieren. Der Drehtisch hat eine präzise Winkeleinstellung mit Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel, wobei die Säge eine praktische Schnellverstellung hat. Der Sägekopf ist zudem nach links und rechts für Gehrungsschnitte neigbar, ebenfalls hier mit Schnellverstellung. Der starke Schnittlinienlaser erleichtert die Arbeit enorm, ebenso sind Spindle-Lock und Sägeblattschraube leicht erreichbar für einen einfachen Sägeblattwechsel. Der Staubfangtrichter hinter dem Sägeblatt verbessert die Sägestaubabfuhr ungemein. - Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 220-240V, - Akkutechnologie: -, - Anschluss zur Staubabsaugung: ja, 35 mm, - Breite: 54, - Gehrungsschnitte: ja, - Gewicht: 15,24 kg, - Höhe: 32,3, - Hubhöhe: -, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): -, - Kabellänge: -, - Länge: 84,5, - Leerlaufdrehzahl: 4800 min-1, - Nenneingangsleistung: 1800 W, - Pendelhub: -, - Sägeblattdurchmesser: Ø254 x ø30 mm, - Schnitttiefe in Holz: bei 90°x90°: 305x85mm; bei 90°x45°: 215x85mm; bei 45°x90°: 305x45mm; bei 45°x45°: 215x45mm, - Schnitttiefeneinstellung: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 15,24 kg | Länge: | 84,5 | Breite: | 54 | Höhe: | 32,3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |