Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlhaken
Stahlhaken
Artikel-Nr.:
     400-2311342
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY6000050
EAN/GTIN:
     4035300843916
Suchbegriffe:
Hakennägel
Bilderhaken
Aufhängung

Stahlhaken



- Material: verzinkt
- Maße: 3,5 x 50mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 10 Stück

Maße 3,5x50mm
Verpackungsinhalt 10 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,058 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,55*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,67*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6000006
ab € 0,95*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6000007
ab € 0,98*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6000008
ab € 1,15*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6000030
ab € 1,35*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6000040
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.