Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix-Plissee Blätter, verspannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix-Plissee Blätter, verspannt
Klemmfix-Plissee Blätter, verspannt
Klemmfix-Plissee Blätter, verspannt
Klemmfix-Plissee Blätter, verspannt
Klemmfix-Plissee Blätter, verspannt
Klemmfix-Plissee Blätter, verspannt
Artikel-Nr.:
     400-2312095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77.060.130.80
EAN/GTIN:
     4016318406331
Suchbegriffe:
Jalousie
Plissee
jalousie weiß 60 x 130 cm
jalousie

Klemmfix-Plissee Blätter, verspannt


Das verspannte Klemmfix-Plissee Design mit beeindruckenden Motiven für ein wohnliches elegantes Ambiente ist der ideale Sicht- und Sonnenschutz für Mietwohnungen. In klassischen Farben und mit geschmackvollen Motiven, welche am Fenster besonders gut zur Geltung kommen und sich sehr harmonisch mit dem Raumambiente verbinden. Der Stoff mit 20mm Plissierung ist pflegeleicht, langlebig und in ansprechendem Design. Die 4 mitgelieferten Klemmträger lassen sich in wenigen Montageschritten, ohne Schrauben und Bohren, am Fensterflügel/Fensterblatt befestigen. Durch die unkomplizierte Klemmträgermontage spart man zum einen Zeit und zum anderen
werden die Tür- und Fensterrahmen nicht durch Bohrlöcher beschädigt. Einfache Bedienung über eine obere und untere Bedienschiene mit Griff. Die seitliche Verspannung sorgt für einen sicheren Halt in jeder gewünschten Position. Unserer Produkte funktionieren und unser Design-Plissee wird sie begeistern. Holen Sie sich diese Emotion nach Hause. Design ist Leben!
Der weißgrundige Stoff dieses Plissees ist lichtdurchlässig und mit einem modernen zart-weißen Blättermuster bedruckt. Dieses Plissee zeigt seine natürliche florale Pracht, sobald das Tageslicht durch das Fenster scheint. Das Motiv kann in modernem weiß-schwarz oder dezent in weiß-beige gewählt werden. Ein sehr schönes textiles Wohnaccessoire für Ihr Zuhause. Die einfache Klemmträgermontage (für Fensterflügelstärke bis 2,3 cm) und die Verspannung selbst, sorgen für eine zeitgemäße Montage und feste Fixierung auf dem Fensterflügel. Diese verhindert, dass das Plissee bei gekipptem Fenster in den Raum pendelt. Das benötigte Zubehör wird mitgeliefert. Über praktischen Griffe lässt sich das Plissee stufenlos hoch und runter ziehen. Die Ober- und Unterschiene sind aus Metall. Dieses interessante Blätter-Motiv wird zu eine Bereicherung in Ihren Wohnraum.
- Breite: 60, - Farbe: weiß-schwarz, - Länge: 130

Größe 60x130cm
Farbe weiß/schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-schwarz
Gewicht:
361,1
Länge:
130
Breite:
60
Weitere Suchbegriffe: jalousie weiß, Klemmfix-Plissee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.