Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix-Plissee Ausbrenner weiß, verspannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix-Plissee Ausbrenner weiß, verspannt
Klemmfix-Plissee Ausbrenner weiß, verspannt
Klemmfix-Plissee Ausbrenner weiß, verspannt
Klemmfix-Plissee Ausbrenner weiß, verspannt
Klemmfix-Plissee Ausbrenner weiß, verspannt
Klemmfix-Plissee Ausbrenner weiß, verspannt
Artikel-Nr.:
     400-2312146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77.090.210.93
EAN/GTIN:
     4016318403682
Suchbegriffe:
Jalousie
Plissee
jalousie weiß 90cm
jalousie

Klemmfix-Plissee Ausbrenner weiß, verspannt


Das verspannte Klemmfix-Plissee Design mit beeindruckenden Motiven für ein wohnliches elegantes Ambiente ist der ideale Sicht- und Sonnenschutz für Mietwohnungen. In klassischen Farben und mit geschmackvollen Motiven, welche am Fenster besonders gut zur Geltung kommen und sich sehr harmonisch mit dem Raumambiente verbinden. Der Stoff mit 20mm Plissierung ist pflegeleicht, langlebig und in ansprechendem Design. Die 4 mitgelieferten Klemmträger lassen sich in wenigen Montageschritten, ohne Schrauben und Bohren, am Fensterflügel/Fensterblatt befestigen. Durch die unkomplizierte Klemmträgermontage spart man zum einen Zeit und zum anderen
werden die Tür- und Fensterrahmen nicht durch Bohrlöcher beschädigt. Einfache Bedienung über eine obere und untere Bedienschiene mit Griff. Die seitliche Verspannung sorgt für einen sicheren Halt in jeder gewünschten Position. Unserer Produkte funktionieren und unser Design-Plissee wird sie begeistern. Holen Sie sich diese Emotion nach Hause. Design ist Leben!
Das verspannte Plissee von Liedeco ist der perfekte Sicht- und Sonnenschutz für Ihr Fenster. Der weiße lichtdurchlässige Stoff ist mit einem modernen und eleganten "Ausbrenner-Dekor" in Blütenform gefertigt. Das elegante Blüten-Muster ist durch den Fertigungsprozess dezent transparent und hebt sich an sonnigen wie an bewölkten Tagen leicht vom weißen Untergrund ab. Die Verspannung sorgt zudem für eine feste Fixierung auf dem Fensterflügel und verhindert, dass das Plissee bei gekipptem Fenster in den Raum pendelt.
- Breite: 90, - Länge: 210

Größe 90x210cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
650
Länge:
210
Breite:
90
Weitere Suchbegriffe: jalousie weiß, Klemmfix-Plissee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.