| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2312190 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1.120.150.90V EAN/GTIN: 4016318405686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verdunklungs-Klemmfix-Rollo Design Das energie-effiziente Mini-Rollo mit verdunkelnd-thermobeschichteter Rückseite, schafft in seinem modernen Design ein wohnliches Ambiente. Die Motive sind modern aber dezent bis bildlich und gestalten den Raum. Die thermobeschichtete Rückseite des Stoffes behindert den Wärmeaustausch, so dass im Sommer der Raum nicht zu sehr aufgeheizt wird und im Winter die Wärme besser gehalten werden kann. Die Rückseite ist beschichtet und verdunkelnd, dadurch ist auch eine optimale Abdunkelung erreicht. Das Klemmfix-Rollo eignet sich für den Licht-, Sicht- und Blendschutz in der Wohnung oder dem Büro. Sie können das Rollo schnell und einfach mit den robusten Klemmträgern und ohne zu bohren anbringen. Fenster- oder Türrahmenmontage ist ebenfalls möglich. Ohne weiteres Zubehör kann es auch an der Wand oder der Decke montiert werden. Die mitgelieferten Klemmträger sind universell, verstellbar und bis zu einer Falzstärke von 26 mm geeignet (egal ob an der Tür oder dem Fenster). Der Kettenzug kann wahlweise links oder rechts angebracht werden. Bitte beachten: Es sollten immer zwei Umwicklungen Stoff auf der Rollo-Welle verbleiben. Der Stoff ist auf der Welle verklebt. Wird das Rollo komplett abgelassen, könnte sich unter bestimmten Umständen der Stoff von der Welle lösen. Die angegebene Länge ist jedoch immer gewährleistet. Der Stoff ist in der Breite ca. 1,5 cm schmaler als die Bestellbreite des Rollos. Das fertig montierte Rollo ist etwa 3,5 cm breiter als die Bestellbreite des Rollos. - Breite: 120, - Farbe: Blume, - Länge: 150 Größe 120x150cm Design Blume Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blume | Gewicht: | 776,1 | Länge: | 150 | Breite: | 120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klemmfix-Rollo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |