Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Leine
Premium Leine
Artikel-Nr.:
     400-2316207
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     200124
EAN/GTIN:
     4053032430884

Premium Leine



besonders belastbares Gurtband
doppellagig, Größe L–XXL einlagig
mit neoprengepolsterter Handschlaufe
mit Öse z. B. zum Befestigen der Hundemarke oder eines Flashers
- Farbe: mint

Länge 1,20m
Farbe mint
Breite 15mm

Weitere Informationen:
Farbe:
mint
Gewicht:
0,133 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.