| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2319354 Herst.-Nr.: 92015 EAN/GTIN: 4007467920151 |
|
|
| | |
| Gold Ökoholzfaserzünder Die goldene Premium Qualität steht für die ausdauerndsten und brennstärksten FLASH Anzündhilfen. Bei diesem Anzünder handelt es sich um eine extragroß geschnittene XXL-Version der FLASH Anzündwürfel auf Basis Holz & Wachs. Für die Power sorgt neben der Größe auch der hohe Wachsanteil. Eingesetzt werden ausschließlich Hölzer aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern (FSC® 100 %) und ein Wachs auf pflanzlicher Basis. Das Ergebnis ist ein ökologischer Anzünder mit einer bis zu 30 % längeren Brenndauer im Vergleich zu normalen FLASH Öko-Anzündwürfeln. Ideal für Grill, Ofen und Kamin. Entspricht DIN 1860-3. - Breite: 14,2, - Gewicht: 1,2 kg, - Höhe: 28, - Länge: 12,5, - Produktart: Anzündwürfel 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Länge: | 12,5 | Breite: | 14,2 | Höhe: | 28 |
|
| | |
| | | |
| |