Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lounge Trivor dakar nature


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lounge Trivor dakar nature
Lounge Trivor dakar nature
Lounge Trivor dakar nature
Lounge Trivor dakar nature
Lounge Trivor dakar nature
Lounge Trivor dakar nature
Artikel-Nr.:
     400-2319499
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     916963
EAN/GTIN:
     4046806169639
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Lounge Trivor dakar nature


Entspannen Sie in Ihrem Garten mit der exklusiven Dining-Lounge Trivor dakar nature! 

Das stilvolle Aluminiumgestell in Kombination mit dem Kunststoffgeflecht verleiht Ihrem Außenbereich eine moderne Note. 

Das Sofa bietet nicht nur bequemen Sitzplatz für Ihre Gäste, sondern auch eine praktische Liegefunktion. Das verstellbare Sonnendach schützt Sie vor der Sonne und verleiht der Lounge noch mehr Komfort. Der Dining- und Beistelltisch mit einer aufliegenden Struktur-Glasplatte bietet genug Platz für Essen und Getränke und rundet das Ensemble ab. 

Mit einer Sofa-Länge von ca. 225 cm und einem Tisch von ca. 113 x 63 cm bietet diese Lounge ausreichend Platz für Sie und Ihre Gäste. Die Sitz-, Rücken- und Zierkissen sind im Lieferumfang enthalten. 

Eine Schutzhülle ist zusätzlich erhältlich, um die Lounge vor Regen und Sonne zu schützen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und dem Komfort der Dining-Lounge Trivor dakar nature und bestellen Sie sie noch heute!


- Breite: 113, - Höhe: 63, - Material: Gestell: Aluminium, Bespannung: Kunststoffgeflecht, Polster: 100% Polyester, Tischplatte: Glas, - witterungsbeständig: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
35 kg
Material:
Gestell: Aluminium, Bespannung: Kunststoffgeflecht, Polster: 100% Polyester, Tischplatte: Glas
Breite:
113
Höhe:
63
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, Lounge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.336,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,93*
€ 1.865,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,83*
€ 1.834,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,88*
€ 1.726,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,43*
€ 1.662,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,92*
€ 1.590,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.