Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer Farbe M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührer Farbe M14
Rührer Farbe M14
Artikel-Nr.:
     400-2320812
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     49497635
EAN/GTIN:
     4009314976359
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb 120 mm
rührkorb

Rührer Farbe M14


Farb- und Mörtelrührer, Durchmesser: Ø 120mm, Länge: 600mm
- Antriebsart: -, - Anzahl Rührquierle: 1,0, - Breite: 12, - Gewicht: 1,12 kg, - Höhe: 12, - Länge: 60, - Leerlaufdrehzahl: -, - Leistung: -, - Maße Rührquirl: -, - max. Rührgutmenge in kg: 80 kg, - max. Rührkorbdurchmesser: -, - Netzspannung: -, - Werkzeugaufnahme: M14





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,12 kg
Länge:
60
Breite:
12
Höhe:
12
Weitere Suchbegriffe: Farb- und Mörtelrührer, Farbrüher, Mörtelrührer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 14,06*
€ 20,47*
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 24,32*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.