| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2321157 Herst.-Nr.: 991185 EAN/GTIN: 4046806911856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini Air Cooler Retro Mini-Klima-Ventilator für Tisch und Schreibtisch im angesagtem Retro-Design. Mit einem 400-ml-Wassertank, in den Sie auch ein paar Tropfen ätherische Öle und kleine Eiswürfel geben können, um die ventilierte Luft zu erfrischen. Durch den praktische Tragegriff aus Leder und die rutschfesten Füße können Sir Ihn überall schnell und einfach mitnehmen. - Der perfekte Begleiter an heißen Tagen. - Farbe: weiß, - Geräuschpegel: 27 - 45 dB, - Geschwindigkeitsstufen: 3, - Kabellänge: ca. 1,15m (USB-Anschluss), - Leistung: 5W, - Maße: 190x180x210mm Farbe weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |