Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer Silene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer Silene
Eimer Silene
Eimer Silene
Eimer Silene
Eimer Silene
Artikel-Nr.:
     400-2321498
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9707075
EAN/GTIN:
     4020607842960

Eimer Silene



- Farbe: Grau, - Gewicht: 170 g, - Höhe: 15, - Material: Metall, - Produktart: Eimer, - Serie: Country Garden





Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
170 g
Material:
Metall
Höhe:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.