Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanztisch Avis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanztisch Avis
Pflanztisch Avis
Pflanztisch Avis
Pflanztisch Avis
Artikel-Nr.:
     400-2321826
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9807886
EAN/GTIN:
     4020607818361
Suchbegriffe:
Pflanztisch
Pflanztische

Pflanztisch Avis



- Breite: 30, - Farbe: Braun mit Patina, - Gewicht: 4800 g, - Höhe: 77, - Länge: 77, - Material: Metall, - Produktart: Tisch, - Serie: Iron Classics





Weitere Informationen:
Farbe:
Braun mit Patina
Gewicht:
4800 g
Material:
Metall
Länge:
77
Breite:
30
Höhe:
77
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.