Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igusi Campingtisch, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igusi Campingtisch, höhenverstellbar
Igusi Campingtisch, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     400-2323587
Hersteller:
     KN Handel
Herst.-Nr.:
     L40954
EAN/GTIN:
     4046806129435
Suchbegriffe:
Campingtisch
campingtisch 70 x 70 cm
campingtisch grau

Igusi Campingtisch, höhenverstellbar


Ideal für Camping und Outdoor-Aktivitäten: Der Campingtisch "Igusi" ist dank seines pulverbeschichteten Aluminiumrahmens in Grau und der robusten Tischplatte aus 12mm starker, dunkelgrauer Mdf-Platte besonders stabil und wetterfest. Mit einer Größe von 115 x 70 x 74,5 cm und der Klappfunktion ist er platzsparend und leicht zu transportieren.


- Farbe: grau, - Gewicht: 9,3 kg, - Maße: L115 x B70 x H74,5cm, - Material: Gestell: Aluminium, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
9,3 kg
Material:
Gestell: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Camping, Tisch, Sitzen, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.