Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammenheizer Pyramide Cheops II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammenheizer Pyramide Cheops II
Flammenheizer Pyramide Cheops II
Flammenheizer Pyramide Cheops II
Flammenheizer Pyramide Cheops II
Flammenheizer Pyramide Cheops II
Flammenheizer Pyramide Cheops II
Artikel-Nr.:
     400-2323604
Hersteller:
     Activa
Herst.-Nr.:
     13610 W
EAN/GTIN:
     4260636340895
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
heizpilz gas
terrassenheizer

Flammenheizer Pyramide Cheops II


Deine Wohlfühltemperatur wann und wo du willst! Mit der ACTIVA Heiz Pyramide Cheops II haben Sie auch an kalten Tagen immer ein gemütliches und warmes Klima. Ganz einfach anzünden und die tolle Wärme genießen. 

Der Activa Cheops II Heizpilz kann mit einer 5 kg bis 11 kg Propan oder Butan gefüllten Gasflaschen genutzt werden, die ganz einfach und sicher im geräumigen Innenraum Platz findet. Der Heizstrahler wird einfach über die integrierte Piezozündung entfacht und ist stufenlos mit einem Drehregler einstellbar. Der große Reflektorschirm sorgt dafür, dass die Wärme nicht nach oben entweicht, sondern auf die Umgebung verteilt wird. Damit versorgt der Terrassenheizstrahler den Aufstellort sowie die Personen im näheren Umkreis schnell und effektiv mit angenehm wohliger Strahlungswärme.

Wirklich eindrucksvoll ist die lodernde Flamme im Glaszylinder aus bruchfestem und hitzebeständigem Duran Schott Glas. Von heißer Luft durchströmt, brennt in ihm die Gasflamme wie eine Fackel und sorgt für ein beeindruckendes Feuerspiel.Das ACTIVA Cheops Terrassenfeuer wird mit Hilfe einer Gasflasche erzeugt und sorgt somit für eine wohlige Wärme wie bei einem echten Lagerfeuer. 

Der große Vorteil dieser Feuerstelle liegt in der Sicherheit des Produktes. Durch die Abschaltautomatik per Kippschutzschalter ist ein sicheres Feuers garantiert.




Farbe weiss



Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Terassenheizstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,27*
€ 310,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.