| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2323677 Herst.-Nr.: LFM2038-3168 EAN/GTIN: 3614210020160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Relaxsessel RSX CLIP AC AIR COMFORT Hier wollen Sie nicht wieder aufstehen! Der hochwertige Relax-Liegestuhl mit seiner stufenlos verstellbaren Rückenlehne befördert Sie in jede Position, die Ihnen gerade am genehmsten ist: So lässt es sich darin bequem essen oder lesen, ein erfrischendes Getränk schlürfen, einfach nur entspannt daliegen und falls gewünscht ein Sonnenbad nehmen. Zudem ist er robust, pflegeleicht und platzsparend zu lagern. Ideal für den Garten, die Terrasse oder den Pool. - Farbe Bezug: bordeaux, - Gestellfarbe: noir, - Gewicht: 7,9 kg, - Maße: in zusammengeklapptem Zustand: 96x68x15cm im aufgestellten Zustand: 68x88-163x81-115cm, - Material: Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit ø 20mm, - Max. Belastbarkeit: 140kg, - mit Armlehnen: Ja, - Produktart: Relaxsessel, - zusammenklappbar: Ja Farbe Bordeaux Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 7,9 kg | Material: | Rahmen aus lackierten Stahlrohren mit ø 20mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, gartenliegen lafuma, bäderliege, gartenliege bordeaux, Relaxsessel, Gartenliegen, Gartenstühle, Gartenmöbel, Relaxsessel RSX CLIP AC AIR COMFORT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |