| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2323882 Herst.-Nr.: 07188 EAN/GTIN: 9003117071889 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baumbewässerungsbeutel Die effektive und effiziente Art, zu gießen! Die Bewässerung spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und das erfolgreiche Wachstum des Baumes. Insbesondere frisch gepflanzte Bäume profitieren von einer optimalen Versorgung. Wird dem Erdreich zu schnell zu viel Wasser auf einmal zugeführt, besteht die Gefahr, dass es an der Oberfläche abfließt und gar nicht erst bis zu den Wurzeln durchdringt. Die Tröpfchenbewässerung über Ablauflöcher im Beutel hingegen bewässert den Boden sehr langsam und konstant über Stunden hinweg: in der 56 Liter Variante über 3-5 Stunden, in der 95 Liter Variante 8-12 Stunden. So wird eine effektivere Versorgung der Pflanze ermöglicht. Spart Zeit und Aufwand! Dank der langsamen Bewässerung kann der Boden das Wasser über längere Zeit speichern – dadurch muss weniger häufig gegossen werden. Auch die Anwendung ist denkbar einfach: der Bewässerungsbeutel wird um den Stamm gelegt, mit dem Reißverschluss verschlossen und anschließend über die Füllöffnung mit Wasser befüllt. Sollte ein erweitertes Füllvolumen benötigt werden oder der Baumstamm einen größeren Durchmesser haben, lassen sich die Beutel dank des Reißverschlusses miteinander verbinden. Der besondere Clou: der Baum kann so nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Flüssignährstoffen optimal versorgt werden. - Breite: 25, - Gewicht: 0,65 kg, - Höhe: 2, - Länge: 32,5 1 Baumbewässerungsbeutel Größe 56 Liter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,65 kg | Länge: | 32,5 | Breite: | 25 | Höhe: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |