Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2324376 Herst.-Nr.: 09040-61 EAN/GTIN: 4078500053396 |
| |
|
| | |
| Schmutzwasser-Tauchpumpe 9000 Die GARDENA Schmutzwasser-Tauchpumpe 9000 ist ideal zur Entwässerung sowie zum Um- und Auspumpen von Schmutzwasser mit bis zu 25 mm großen Schmutzpartikeln. Mit einer Nennleistung von 300 W fördert sie eine Wassermenge von maximal 9.000 l/h. Der einstellbare Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion verhindert ein Trockenlaufen der Pumpe. Sie verfügt über ein ergonomisches Griffdesign mit Kabelaufwicklung und Seilaufnahme. Das Schnellkupplungssystem für große Schlauchdurchmesser ermöglicht den Anschluss mit nur einem Klick. Mit Anschlussgewinde G1" sowie Schlauchanschluss 25 mm (1") und 38 mm (1 ½"). - Leistung: 300 W, - Max. Fördermenge: 9000 l/h Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,91 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasser tauchpumpen gardena, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe gardena, Pumpe, Wasserpumpe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,66* | € 65,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 50,85* | € 66,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,02* | € 70,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,77* | € 70,59* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,28* | € 85,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|