| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2325577 Herst.-Nr.: T340262 EAN/GTIN: 4035300982721 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3in1 WC-Papierhalter doppelt Stahl verchromt 135 x 120 x 294 mm Bestehend aus: WC-Papierhalter doppelt, Material: Stahl verchromt, Mit Ersatzrollenhalter, Maße: 135 x 120 x 294 mm (Breite x Tiefe x Höhe) Halter, Material: ABS-Kunststoff verchromt, 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben, Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad, Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung, Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben, (Material Edelstahl) Maße: Außen ø 72 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |