Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus-& Ratten-Abwehr Ultrabooster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maus-& Ratten-Abwehr Ultrabooster
Maus-& Ratten-Abwehr Ultrabooster
Artikel-Nr.:
     400-2328529
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     05043
EAN/GTIN:
     9003117050433
Suchbegriffe:
Fernhaltemittel
Repellent
Vergrämungsmittel
fernhaltemittel

Maus-& Ratten-Abwehr Ultrabooster


Tier- und umweltfreundliche Vertreibung von Mäusen und Co

Nager wie Mäuse, Ratten und Marder können viel Schaden anrichten. Ob in der Vorratskammer, Speisekammer oder in der Garage – mit dem Ultrabooster werden Sie die Tiere schnell wieder los. Das moderne und stylische Design lässt auf den ersten Blick gar nicht vermuten, dass es sich um einen Tiervertreiber handelt. Die Vertreibung mit Ultraschall-Frequenzen sorgt für ein schädlingsfreies Zuhause, ohne den Tieren zu schaden oder sie zu töten. Auch für die Umwelt ist diese Art der Schädlingsbekämpfung besonders schonend, so kommt sie ganz ohne Gift und Chemie aus. Das Gerät sendet spezielle Hochtöner aus, welche für das empfindliche Gehör der Nager äußerst unangenehm sind und sie in einem Bereich von bis zu 30 m² in die Flucht schlagen. Bei Dauereinsatz kehren die Tiere auch nicht mehr zurück. Das Gerät kann auch vorbeugend eingesetzt werden, damit sich die Tiere erst gar nicht ansiedeln. Für das menschliche Gehör sind die Töne kaum wahrnehmbar. 

So geht’s 

Das Gerät wird mit dem mitgelieferten Netzteil an das Stromnetz angeschlossen und ist anschließend sofort einsatzbereit. Dank der kompakten Größe kann das Gerät gut in einer Zimmerecke oder auf einem Möbelstück platziert werden. Wichtig ist, dass der Vertreiber nicht von Vorhängen oder Möbeln verdeckt wird, da dadurch die Wirksamkeit eingeschränkt wird. Bei optimaler Platzierung schützt das Gerät einen Bereich von bis zu 30 m².

- Farbe: Weiß





Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0,33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.