| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2328575 Herst.-Nr.: 7465 EAN/GTIN: 9003117074651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pflanzstab-Netzhalter Abdecken und schützen von Obstpflanzen Das mühevolle Abdecken von z.B. Obststräuchern und Beeten zum Schutz vor Vögeln, Insekten & Co wird durch eine neue Konstruktion wesentlich erleichtert. Der Einsatz des Netzhalters in Kombination mit einem Pflanzstab sorgt dafür, dass das Netz nicht mehr direkt auf der Pflanze aufliegt. Der Netzhalter kann u.a. mit Hagelschutz-, Vogelschutz-, Laubschutz- und Insektenschutz-Netzen bespannt werden. Mit Hilfe der Nasen auf der innenliegenden Halbkugel wird das Netz eingehängt und gespannt. Der Aufsatz ist abgestimmt auf die Windhager Stahlpflanzstäbe: der Netzhalter passt auf Pflanzstäbe mit Ø16mm, mit Adapter lassen sich auch die Ø11mm Pflanzstäbe wunderbar verwenden. Anwendung: Netzhalter auf den Windhager Pflanzstab stecken, die Stäbe in die Erde einbringen (z.B. rund um den Obststrauch), Netz einhängen und spannen. Das Netz kann ggf. am Boden mit Erdanker befestigt werden. 5 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |