Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauermücken-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trauermücken-EX
Trauermücken-EX
Trauermücken-EX
Artikel-Nr.:
     400-2328761
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     66730
EAN/GTIN:
     4062700066737
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schädlingsbekämpfung
Zierpflanzen
Büroräume
Gewächshaus

Trauermücken-EX


Substral Celaflor TrauermückenEX ist ein Gießmittel zur Bekämpfung von Trauermückenlarven bei Zierpflanzen.

Substral Celaflor TrauermückenEX ist ein Gießmittel zur Bekämpfung von Trauermückenlarven bei Zierpflanzen. Die Anwendung kann mit dem Gießvorgang kombiniert werden. Substral Celaflor TrauermückenEX enthält als Wirkstoff Azadirachtin A (in Form von NeemAzal), ein Extrakt aus den Samen des tropischen Neem-Baumes, der einen besonderen Wirkungsmechanismus besitzt. Schon wenige Stunden nach der Behandlung werden die Schädlinge inaktiviert und stellen ihre Nahrungsaufnahme ein. Der natürliche Vermehrungszyklus wird unterbrochen, die Schädlinge können sich nicht mehr entwickeln und sterben in der Folge nach einigen Tagen ab. Selbst wenn nach der Behandlung noch Schädlinge vorhanden sind, so richten sie keine weiteren Schäden an.Weitere von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:Zur Bekämpfung von Trauermücken sowie saugenden, beißenden und blattminierenden Insekten und Kartoffelkäfern. Zur Verwendung im Zierpflanzenbau, Gemüsebau an Tomaten, Gemüsepaprika (Gewächshaus), Aubergine, Zucchini, Gurke und diversen Kürbissorten, Spinat und verwandten Arten, Kopfkohlarten und frischen Kräutern (außer Schnittlauch) sowie im Ackerbau an Kartoffel.Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig. Vor Gebrauch ist die Packungsbeilage zu beachten!
Gebrauchsanleitung
Da der beste Behandlungserfolg erzielt wird, wenn die frühen lnsektenstadien (Larven) getroffen werden, sollte die Anwendung bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen erfolgen. Einfach das Konzentrat mit der entsprechenden Menge Wasser verdünnen (siehe Anleitung im Beipackzettel) und die Erde damit gleichmäßig übergießen.Eine 7,5ml Flasche Substral Celaflor TrauermückenEX reicht für 1,5 Liter Wasser.Für eine erfolgreiche Behandlung gegen Trauermücken die Erde gut angießen und die Gießlösung gleichmäßig verteilen. Bei der Bekämpfung anderer Pflanzenschädlinge die Blattmasse mit der Spritzlösung vollständig benetzen und auch auf den Blattunterseiten verteilen. lmmer nur so viel Gießlösung oder Spritzbrühe ansetzen wie zur Behandlung notwendig ist und noch am selben Tag ausbringen. Keine Anwendung bei hoher Regenwahrscheinlichkeit, bei praller Sonne oder Temperaturen über 25°C. Empfindliche Oberflächen wie Böden, Möbel, Fenster etc. z.B. mit Zeitungspapier gegen Gieß- bzw. Sprühflecken schützen, ggf. Zimmerpflanzen zur Behandlung ins Freie, an einen geschützten, schattigen Ort stellen. Die Pflanzenverträglichkeit ist im Allgemeinen gut. Aufgrund wechselnder, jahreszeitabhängiger Kulturbedingungen und der vielen Pflanzenarten und -sorten, kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass es im Einzelfall, auch bei unempfindlichen Pflanzen, zu Schädigungen kommt. Gegebenenfalls zuvor die Empfindlichkeit an einzelnen Blättern prüfen.Empfehlung: Erwachsene Trauermücken mit Gelb-Stickern von Substral Naturen abfangen. TrauermückenEX bekämpft die schädigenden Larven im Substrat bzw. in der Erde.
zusätzliche Hinweise
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.Hinweise zum Schutz der Umwelt:Vorsicht Pflanzenschutzmittel. Das Mittel wird bis zu der höchsten festgelegten Aufwandmenge als nicht bienengefährlich eingestuft. Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft. Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Arten Phytoseiulus persimilis (Raubmilbe), Typhlodromus pyri (Raubmilbe), Encarsia formosa (Erzwespe) sowie Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Arten Amblyseius cucumeris (Raubmilbe), Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer), Chrysoperla carnea (Florfliege) sowie Episyrphus balteatus (Schwebfliege) eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Im Freiland ist die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern (Pufferzone) einzuhalten. Zuwiderhandlung kann mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. Nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen), bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise:Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden, Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Getrennt von Getränken, Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.
- Gewicht: 81 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Trauermücken-EX, - Produktart: Insektizide, - Wirkstoff: Azadirachtin (aus NeemAzal-TS ), - Zulassungsnummer: 024436-86
7,5ml






Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
81 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.