| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2328764 Herst.-Nr.: 84720 EAN/GTIN: 4062700684726 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Obst & Gemüse Nahrung Bio Substral Naturen Obst & Gemüse Nahrung Bio ist ein rein pflanzlicher (veganer) Flüssigdünger mit Braunalgen, der Ihre Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Auch für Hochbeete & MiniobstbäumeSubstral Naturen Obst & Gemüse Nahrung Bio ist ein rein pflanzlicher (veganer) Flüssigdünger mit Braunalgen, der Ihre Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Er fördert das Wachstum, die Blüten- und Fruchtbildung und sorgt für eine reiche Ernte und aromatische Früchte. Für Obstbäumchen in Kübelkultur, Erdbeeren, Salat, Radieschen, Karotten, Terrassen- & Balkongärten aber auch für Hochbeete. Substral Naturen Bio Dünger wurden für Hobbygärtner entwickelt, die ein Gleichgewicht zwischen wirksamer Ernährung Ihrer Pflanzen und dem Einsatz von natürlichen Düngern wünschen. * Die Ausgangsstoffe sind gemäß Verordnung EG 834/2007 idgF für die ökologische/biologische Produktion geeignet. Sie wurden konventionell erzeugt. GebrauchsanleitungAnwendungszeitraum: April bis September. Vor Gebrauch gut schütteln!Empfohlene Dosiermenge in die Gießkanne geben, dann mit Wasser auffüllen. Angesetzte Düngerlösung vollständig aufbrauchen. Andernfalls ist aufgrund der natürlichen Rohstoffe Geruchsbildung in der Gießkanne möglich. Das Produkt ist nach Anwendung unbedenklich für Kinder und Haustiere. Bitte Anwendungshinweise beachten. Das Produkt stets im verschlossenen Originalbehälter für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren!Dosierung: 1/2 Dosierkappe (14 ml) pro L GießwasserKübel-, Mini- & Säulenobst: 1x pro Woche anwenden. Gurke, Zucchini, Tomaten, Paprika, Kohlarten, Kartoffeln: 1x pro Woche 5 L pro qm ausbringenKarotten, Zwiebeln: Alle 2 Wochen 5 L pro qm ausbringen. Erdbeeren, Salat, Radieschen: 2-3x während der Kulturdauer anwenden. zusätzliche Hinweise- Gewicht: 1370 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Obst & Gemüse Nahrung Bio, - Produktart: Dünger, - Wirkstoff: Organischer Dünger, NK 3,5 - 5, flüssig, minderchloridhaltig, - Zulassungsnummer: - 1l Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1370 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terrasse, Garten, Bio, NPK, flüssig, Tomaten, Erdbeeren, Beeren, Grünpflanzen, Gemüsedünger, Flüssigdünger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 8,13* | € 12,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,80* | € 12,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|