Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelschirm Tilos Ø245cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelschirm Tilos Ø245cm
Pendelschirm Tilos Ø245cm
Artikel-Nr.:
     400-2329197
Hersteller:
     Doppler Schirme
Herst.-Nr.:
     443265840
EAN/GTIN:
     9003034071870
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
kurbelschirm doppler

Pendelschirm Tilos Ø245cm


Der funktionale Pendelschirm inkl. Standkreuz - leicht zu bedienende Kurbelmechanik, mit regenabweisendem Schirmdach und Lichtschutzfaktor von 50+.
- Breite: 245, - Gewicht: 13 kg, - Höhe: 192, - Länge: 245

Farbe Anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Länge:
245
Breite:
245
Höhe:
192
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, sonnenschirm anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.