Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marktschirm Adria 300-8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marktschirm Adria 300-8 cm
Marktschirm Adria 300-8 cm
Marktschirm Adria 300-8 cm
Artikel-Nr.:
     400-2329269
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     684-14
EAN/GTIN:
     4000570684149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm rechteckig grau

Marktschirm Adria 300-8 cm


Der Sonnenschirm Adria besticht nicht nur durch seine hochwertige Qualität, sondern auch durch seine außergewöhnliche Optik.
Besonderes Merkmal sind die farblich abgesetzten Dachnähte, die diesen Schirm in Ihrem Garten zum „Hingucker“ machen.
Adria – optisch herausragend
Unser Sonnenschirm Adria hat einen Durchmesser von ca. 300 cm.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und hat eine Stärke von ca. 200 g/m², was sie sehr widerstandsfähig macht. Zudem ist sie verrottungsfest.
Der Bezug ist ohne Volant gefertigt, wodurch sein elegantes Aussehen verstärkt wird.
Außerdem ist der Bezug mit einer wasserabstoßenden Imprägnierung versehen, wodurch er auch einem kurzen Regenschauer standhält.
Durch den exzellenten UV-Schutz von 50+ sind Sie optimal vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt. Dieser Wert wurde nach dem australisch-neuseeländischem Standard festgelegt.
Besondere Merkmale
Das Alu/Stahl-Gestell ist anthrazitgrau pulverbeschichtet. Der Stock ist zweiteilig und hat einen Durchmesser von ca. 48 mm, was ihn sehr stabil macht.
Der Schirm verfügt über eine Kurbel, mit der sich der Schirm ohne großen Kraftaufwand Öffnen und Schließen lässt.
Markantes Kennzeichen dieses Schirmes ist das farblich abgesetzte Einfassband und die Nähte. Abgestimmt auf die Farbe des Gestells sind die Nähte in der Farbe anthrazitgrau. Dieser „hell-dunkel – Kontrast“ führt zu einem harmonischen und ausgeglichenen Gesamtbild.
Zudem kann der Schirm mit Hilfe des Metallknicker abgeknickt werden und ermöglicht Ihnen dadurch einen optimalen Schutz vor der direkten Sonneneinstrahlung.
Zubehör
Zum Aufstellen empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit einem Mindestgewicht von 40 kg (im Lieferumfang nicht enthalten), da nur mit dem passenden Ständer die Stabilität des Schirmes gewährleistet ist.
Passende Schirmständer, die mit diesem Schirm verwendet werden können sind der PE-Ständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 857-15) oder der Betonständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 898-15).
Alternativ kann auch ein Plattenständer für Wegeplatten in der Größe 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), ein Bodendübel (Art. 888-00), eine Bodenhülse (Art. 827-00) oder der Granitständer ca. 42 kg (Art. 869-00) verwendet werden.
Ebenfalls zusätzlich erhältlich ist eine lichtundurchlässige Schutzhülle (Art. 821-00), die Ihren Schirm während des Nichtgebrauchs schützt und Sie so länger Freude daran haben lässt
-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-


Farbe silbergrau



Weitere Informationen:
Gewicht:
8,12 kg
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm rechteckig, kurbelschirm, Sonnenschutz, Garten, Gartenmöbel, Schneider, Adria, rund, 300, silbergrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.