Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm Bilbao


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Bilbao
Sonnenschirm Bilbao
Sonnenschirm Bilbao
Sonnenschirm Bilbao
Artikel-Nr.:
     400-2329276
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     621-02
EAN/GTIN:
     4000570621021
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm rechteckig grau

Sonnenschirm Bilbao


Unser Sonnenschirm Bilbao verleiht mit seiner frischen Farbe eine junge und moderne Note auf Ihrer Terrasse, in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon.
Einzigartiges Merkmal ist der patentierte Automatik-Knicker, mit dem das Abknicken zum Kinderspiel wird.
Bilbao – Kann den Trick mit dem Knick
Der Schirm Bilbao ist ein rechteckiger Sonnenschirm mit ca. 210 x 130 cm. Damit hat er eine kompakte Größe und passt auf jede Terrasse.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist verrottungsfest. Die Stoffstärke liegt bei ca. 180 g/m² und weist daher einen hohen Widerstand gegen äußere Einflüsse auf.
Der Bezug ist ohne Volant, wodurch das moderne Merkmal zusätzlich betont wird. Zudem verfügt die Bespannung über eine wasserabstoßende Imprägnierung, sodass sie auch einem leichten Schauer standhält und rasch wieder getrocknet ist.
Mit einem UV-Schutz von 50+, festgelegt nach der australisch-neuseeländischen Norm, wird Ihnen mit diesem Produkt ein ausgezeichneter Sonnenschutz geboten.
Besondere Merkmale
Das Stahl-Gestell ist anthrazitgrau pulverbeschichtet, hat einen zweiteiligen Stock mit einem stabilen Durchmesser von ca. 38 mm Ø und kann durch diese Teilung problemlos auseinandergebaut und über den Winter platzsparend eingelagert werden.
Zudem verfügt der Sonnenschirm Bilbao über einen Automatik-Knicker, welcher durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel, aktiviert wird. Somit haben Sie die Möglichkeit den Schirm entsprechend der Sonneneinstrahlung auszurichten, um einen optimalen Sonnenschutz zu erreichen.
Die Gesamthöhe des aufgestellten Schirmes beträgt ca. 228 cm, mit einer Durchgangshöhe von ca. 188 cm. Im geknickten Zustand entspricht die Gesamthöhe ca. 220 cm.
Zubehör
Wir empfehlen einen Schneider Schirmständer mit einem Mindestgewicht von ca. 30 kg, um einen sicheren und stabilen Stand zu gewährleisten, z.B. Art. 878-15 Betonständer ca. 30 kg anthrazit.
Alternativ können auch die folgenden Schirmständer verwendet werden: Bodendübel (Art. 888-00), Rasen-Vierzack (Art. 863-00), Bodenhülse (Art. 827-00), Schirmhalter Maxi (Art. 807-00), Balkonplattenständer (Art. 864-00) oder Plattenständer für Wegeplatten 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15), PE-Ständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 857-15), PE-Ständer ca. 45 ltr. zum Befüllen mit Sand oder Wasser (Art. 856-01 weiß oder 856-15 anthrazit), Betonständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 898-15), Granitständer-Balkonchirmständer ca. 25 kg (Art. 865-00) oder Granitständer ca. 30 kg (Art. 867-00).
Bei Regen oder Nichtgebrauch empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhülle, da diese die Lebensdauer Ihres Schirmes erhöht und Sie länger Freude an dem erworbenen Produkt haben werden. Die Schutzhülle können Sie unter der Art. Nr. 821-00 dazu erwerben.
-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-



Größe 210x130/4cm
Farbe natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
4,72 kg
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm rechteckig, kurbelschirm, Sonnenschutz, Garten, Gartenmöbel, Schneider, Bilbao, rechteckig, 210x130, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.