Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marktschirm Malaga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marktschirm Malaga
Marktschirm Malaga
Marktschirm Malaga
Marktschirm Malaga
Artikel-Nr.:
     400-2329295
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     614-85
EAN/GTIN:
     4000570614856
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm anthrazit

Marktschirm Malaga


Mit unserem Sonnenschirm Malaga Forest holen Sie sich ein Stück Wald direkt in Ihren Garten oder auf Ihre Terrasse.
Warum sollte das Motiv eines Sonnenschirms auf der Außenseite gedruckt werden? Stattdessen haben wir das Motiv auf der Innenseite gedruckt, damit Sie die fröhlichen und bunten Farben direkt unter dem Schirm genießen können.
Die Verbindung aus dem Gestell in Holzoptik und dem Waldmotiv auf der Innenseite erzeugt eine ganz besondere Atmosphäre und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei Ihren Gästen.
Malaga Forest - der Blickfang
Der Sonnenschirm Malaga Forest ist ein Mittelmastschirm mit einer Größe von ca. 300 cm Ø.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und hat eine Stoffstärke von 180 g/m², was sie sehr widerstandsfähig macht. Zudem ist sie verrottungsfest und ohne Volant gefertigt.
Außerdem ist der Bezug mit einer wasserabstoßenden Imprägnierung versehen, wodurch er auch einem kurzen Regenschauer standhält und im Nu wieder getrocknet ist.
Der Schirm Malaga besitzt einen ausgezeichneten UV-Schutz von 50+. Dieser wurde nach ausführlichen Testreihen, gemäß der australisch-neuseeländischen Norm (AS/NZ4399:1996) vergeben.
Besondere Merkmale
Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Alu/Stahl in Holzoptik. Der Stock hat einen stabilen Durchmesser von ca. 48 mm Ø und ist zweiteilig, wodurch Sie den Schirm problemlos auseinanderbauen und über den Winter platzsparend einlagern können.
Alle Kunststoffteile wie z.B. die Krone und der Schieber sind ebenfalls in Holzoptik.
Außerdem verfügt dieser Sonnenschirm über einen doppelten Seilzug, womit er geöffnet bzw. geschlossen werden kann, sowie einen Sicherungssplint.
Die Gesamthöhe des Schirmes beträgt ca. 257 cm, mit einer Durchgangshöhe von ca. 205 cm.
Zubehör
Bei der Wahl des Schirmständers empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit einem Mindestgewicht von ca. 40 kg, z.B. PE-Ständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 857-15).
Alternativ können Sie auch die folgenden Artikel im Zusammenhang mit diesem Schirmmodell verwenden: Plattenständer für Wegeplatten mit einer Größe von 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), Bodendübel (Art. 888-00), Bodenhülse (Art. 827-00), Betonständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 898-15) oder Granitständer ca. 42 kg (Art. 869-00).
Außerdem empfehlen wir Ihnen den Schirm bei Nichtgebrauch mit der passenden lichtundurchlässigen Schutzhülle abzudecken, um die Lebensdauer Ihres Schirmes zu erhöhen (Art. 821-00).

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-


Größe Ø 300/8cm
Farbe forest


Weitere Informationen:
Gewicht:
8,25 kg
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Garten, Gartenmöbel, Schneider, Malaga, Forest, rund, 300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.