Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alexa Syle 2.0 Drehtür für Nische, Depoli light, alu-natur, 80x192cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alexa Syle 2.0 Drehtür für Nische, Depoli light, alu-natur, 80x192cm
Alexa Syle 2.0 Drehtür für Nische, Depoli light, alu-natur, 80x192cm
Alexa Syle 2.0 Drehtür für Nische, Depoli light, alu-natur, 80x192cm
Alexa Syle 2.0 Drehtür für Nische, Depoli light, alu-natur, 80x192cm
Alexa Syle 2.0 Drehtür für Nische, Depoli light, alu-natur, 80x192cm
Alexa Syle 2.0 Drehtür für Nische, Depoli light, alu-natur, 80x192cm
Artikel-Nr.:
     400-2329574
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP32100401310
EAN/GTIN:
     4060991064128
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschtür

Alexa Syle 2.0 Drehtür für Nische, Depoli light, alu-natur, 80x192cm


Die Drehtür in Nische der Serie Alexa Style 2.0 folgt mit seinen besonders dezenten Aluminiumprofilen einem zeitlosen Design. Dank der eleganten Teilrahmung wirkt die Glasfläche außerdem bestmöglich auf ihre Umgebung und lässt auch kleine Bäder größer erscheinen.
Das 5 mm starke Sicherheitsglas (ESG) zeichnet sich durch eine besonders hohe Stabilität gegenüber Schlag-, Stoß- und Biegebelastungen aus und hält zudem auch starken Temperaturschwankungen problemlos stand.
- Breite: 925, - Duschtyp: Tür für Nische, - für Wannenmaß: 778 mm - 804 mm, - Gewicht: 22 kg, - Glasart: Sicherheitsglas (ESG), - Glasdekor: Dekor Depoli Light, - Glasstärke: 5 mm, - Höhe: 2010, - Länge: 30, - Material: Aluminium, - Produktart: Duschgarnitur, - Serie: Alexa Style 2.0, - Türart: Drehtür
Duschkabine und Montagematerial




Weitere Informationen:
Gewicht:
22 kg
Material:
Aluminium
Länge:
30
Breite:
925
Höhe:
2010
Weitere Suchbegriffe: Dusche, Duschabtrennung, Duschwand, Drehtür, Nische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,03*
€ 605,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,66*
€ 600,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,24*
€ 573,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,36*
€ 553,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.