Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeziffer 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeziffer 100mm
Klebeziffer 100mm
Artikel-Nr.:
     400-2330856
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     WU0510720
EAN/GTIN:
     4001645107969
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett

Klebeziffer 100mm



- Maße: 100mm
- Material: PVC-Folie
- Farbe: schwarz
- selbstklebend
- wetterfest


Farbe schwarz
Ausführung 2


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 g
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, Klebeziffer 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.