Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARVES Anschluss-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARVES Anschluss-Set
ARVES Anschluss-Set
Artikel-Nr.:
     400-2335634
Hersteller:
     Premier Tech
Herst.-Nr.:
     9000128
EAN/GTIN:
     4034193021968
Suchbegriffe:
Regentonnenverbinder
Verbinder für Regentonnen
regentonnenverbinder

ARVES Anschluss-Set



- Farbe: anthrazit, - Gewicht: 0,22 kg, - Material: Polyvinylchlorid, Polypropylen, - Produktart: Zubehör Regentonne

Ausführung 32mm



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0,22 kg
Material:
Polyvinylchlorid, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Design Regentonne, Arves, ARVÈS, ARVÉS, Arves Regensammler, Regensammler, Regenwasser nutzen, Wasserzapfsäule, Wasser speichern, Premier Tech, Premier Tech Water and Environment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.