Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARVES Wasserzapfsäule "Natura" granit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARVES Wasserzapfsäule "Natura" granit
ARVES Wasserzapfsäule "Natura" granit
Artikel-Nr.:
     400-2335650
Hersteller:
     Premier Tech
Herst.-Nr.:
     9000430
EAN/GTIN:
     4034193022040
Suchbegriffe:
Wasserzapfstelle
Wasserzapfsäule

ARVES Wasserzapfsäule "Natura" granit


Die Wasserentnahmestelle für den Garten erlaubt dem Anwender bequem und einfach Wasser im Garten zu zapfen. Die Wasserzapfsäule ist aus hochwertigem PE-Kunststoff und kann auf festen Untergründen verschraubt oder direkt ins Erdreich gesetzt werden.
Ausgestattet ist sie mit einem ½“-Wasserhahn aus Chrom oder Messing, je nach Ausführung. Die Wasserzufuhr erfolgt über handelsübliche Schlauchstecksysteme.
- Farbe: granit, - Gewicht: 2 kg, - Material: Polyethylen, - Produktart: Wasserzapfsäulen





Weitere Informationen:
Farbe:
granit
Gewicht:
2 kg
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Design Regentonne, Arves, ARVÈS, ARVÉS, Arves Regensammler, Regensammler, Regenwasser nutzen, Wasser speichern, Premier Tech, Premier Tech Water and Environment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.