| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2335666 Herst.-Nr.: 9000657 EAN/GTIN: 4034193022323 |
| |
|
| | |
| ARVES Regentonne "Arcado" Diese Regentonne überzeugt durch ihre naturgetreue Nachbildung einer Natursteinsäule oder eines kleinen gemauerten Brunnen. Sie kann optional auch bepflanzt werden und passt sich dadurch harmonisch jeder Jahreszeit an. Der Zulauf ist seitlich an der Oberkante. Die Wasserentnahme erfolgt über eine Öffnung an der Vorderseite. In das ¾“-Messinggewinde kann ein Wasserhahn eingedreht werden. Inklusive einer seitlichen Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung der Regentonne vor der Frostperiode oder für das Verbinden von zwei Tonnen. - Farbe: black granit, - Gewicht: 12 kg, - Höhe: 165, - Material: Polyethylen, - Produktart: Regentonne Farbe black granit Fassungsvermögen 360l Weitere Informationen: | | Farbe: | black granit | Gewicht: | 12 kg | Material: | Polyethylen | Höhe: | 165 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regenfass, Design Regentonne, Arves, ARVÈS, ARVÉS, Arves Regensammler, Regensammler, Regenwasser nutzen, Wasserzapfsäule, Wasser speichern, Premier Tech, Premier Tech Water and Environment |
| | |
| |