Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker NEXT Batyline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker NEXT Batyline
Hocker NEXT Batyline
Artikel-Nr.:
     400-2335877
Hersteller:
     Lafuma
Herst.-Nr.:
     LFM2718-8551
EAN/GTIN:
     3614210014084
Suchbegriffe:
Gartenhocker
gartenhocker

Hocker NEXT Batyline


Kann als Fusshocker oder Ablage perfekt zum Transabed kombiniert werden (separat erhältlich).
- Farbe: black, - Gewicht: 4 kg, - Maße: aufgestellt: 66,5x51x35-40cm zusammengeklappt: 51x10x72cm, - Material: Rahmen aus galvanisiertem THLE-Stahl, - Max. Belastbarkeit: 140kg, - Produktart: Hocker, - zusammenklappbar: Ja
1 Hocker
Farbe Black



Weitere Informationen:
Farbe:
black
Gewicht:
4 kg
Material:
Rahmen aus galvanisiertem THLE-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Gartenmöbel, Hocker NEXT Batyline, Ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.