| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2335881 Herst.-Nr.: LFM2035-8551 EAN/GTIN: 3614210010468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Relaxsessel RSXA CLIP Batyline Gartensessel RSXA Clip von Lafuma befördert dich dank seiner Relaxfunktion und der stufenlos verstellbaren Rückenlehne in jede Position, die Ihnen gerade am genehmsten ist: So lässt es sich darin bequem essen oder lesen, ein erfrischendes Getränk schlürfen, einfach nur entspannt daliegen und falls gewünscht ein Sonnenbad nehmen. Wenn Sie ihn gerade nicht brauchen, lässt er sich ruckzuck zusammenklappen und platzsparend verstauen. - Farbe Bezug: schwarz, - Gestellfarbe: titane, - Gewicht: 7,2 kg, - Maße: zusammengeklappt: 96 x 68 x 15cm offen: 115 x 6cm, - Material: Gestell: HLE Stahl, - Max. Belastbarkeit: 140kg, - mit Armlehnen: Ja, - Produktart: Relaxsessel, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Ja 1 Sessel Farbe Black Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 7,2 kg | Material: | Gestell: HLE Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, lafuma gartenliege schwarz, bäderliege, gartenliegen lafuma, Relaxsessel, Gartenliegen, Gartenstühle, Gartenmöbel, Relaxsessel RSXA CLIP Batyline |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |