Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ibc-Tank 300L UN-zugel 0,80x0,60x1,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ibc-Tank 300L UN-zugel 0,80x0,60x1,00m
Ibc-Tank 300L UN-zugel 0,80x0,60x1,00m
Artikel-Nr.:
     400-2336576
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     010284
EAN/GTIN:
     4047883116653
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter

Ibc-Tank 300L UN-zugel 0,80x0,60x1,00m


Zum Sammeln von Regenwasser sowie dem Transport von ungefährlichen Flüssigkeiten geeignet, auf Kunststoff-Palette für einen einfachen und sicheren Transport.
- Breite: 60, - Höhe: 100, - Länge: 80, - Material: HDPE Kunststoff mit Stahlrohrrahmen
1 IBC-Wassertank 300 Liter




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,66 kg
Material:
HDPE Kunststoff mit Stahlrohrrahmen
Länge:
80
Breite:
60
Höhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Wassertechnik, Garten, Sammeln, Speichern, Bewässerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.