Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzündwolle 1,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzündwolle 1,5kg
Anzündwolle 1,5kg
Artikel-Nr.:
     400-2339705
Hersteller:
     BOOMEX
Herst.-Nr.:
     90328
EAN/GTIN:
     4007467903284
Sicherheitsdatenblatt

Anzündwolle 1,5kg


Öko-Anzündwolle aus Holz und pflanzlichem Wachs zum sicheren, geruchsarmen und sauberen Anzünden von Grill, Ofen und Kamin. FSC®-zertifiziertes Produkt aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen. Beschichteter Papierbeutel. Entspricht DIN EN 1860-3.
- Breite: 20, - Gewicht: 1,5 kg, - Höhe: 33, - Länge: 14,5, - Produktart: Anzündwolle
1,5kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Länge:
14,5
Breite:
20
Höhe:
33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.