Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillreinigungs-Doppelbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillreinigungs-Doppelbürste
Grillreinigungs-Doppelbürste
Artikel-Nr.:
     400-2341986
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8947H
EAN/GTIN:
     4046806128339

Grillreinigungs-Doppelbürste


Die Grillreinigungsbürste mit 2 Bürstenköpfen entfernt zuverlässig Grillrückstände und ist damit der ideale Helfer für jeden Grillabend.
- Breite: 20, - Farbe: braun, - Gewicht: 0,23 kg, - Höhe: 9, - Länge: 9,5





Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
0,23 kg
Länge:
9,5
Breite:
20
Höhe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.