Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal Lignum 401 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal Lignum 401 Querformat
Kaminholzregal Lignum 401 Querformat
Artikel-Nr.:
     400-2344410
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40002409
EAN/GTIN:
     4005717204334
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Kaminholzregal Lignum 401 Querformat


Kaminholzregal-Bausatz aus witterungsbeständigen Zincalume-Blechen inklusive einer Unterkonstruktion aus eloxierten Aluminiumprofilen.
In verschiedenen Farben erhältlich.
- Breite: 2100, - Gewicht: 12,92 kg, - Höhe: 1000, - Länge: 401

Farbe rubin



Weitere Informationen:
Gewicht:
12,92 kg
Länge:
401
Breite:
2100
Höhe:
1000
Weitere Suchbegriffe: Kaminholzregal-Bausatz, Regalbausatz, Kaminholz, Bausatz Kaminholzregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,56*
€ 327,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.