Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal Lignum 858


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal Lignum 858
Kaminholzregal Lignum 858
Artikel-Nr.:
     400-2344411
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40002538
EAN/GTIN:
     4005717205454
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Kaminholzregal Lignum 858


Kaminholzregal-Bausatz aus witterungsbeständigen Zincalume-Blechen inklusive einer Unterkonstruktion aus eloxierten Aluminiumprofilen.
In verschiedenen Farben erhältlich.
- Breite: 991, - Gewicht: 24,76 kg, - Höhe: 2231, - Länge: 858

Farbe blank



Weitere Informationen:
Gewicht:
24,76 kg
Länge:
858
Breite:
991
Höhe:
2231
Weitere Suchbegriffe: Kaminholzregal-Bausatz, Regalbausatz, Kaminholz, Bausatz Kaminholzregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.